| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-448547-YY Herst.-Nr.: 354300 EAN/GTIN: 3154143543003 |
| |
|
| | |
| Maped Hefter ESSENTIALS DECO 24-26/6 für 20/ 25 Blätter pulverbeschichtet Hochleistungsmagazin Magazinkapazität: 100 Klammern 24/6 140 Klammern 26/6 Mechanik zu 100% aus Metall Führungselement zu 100% aus Metall 2 Heftungsarten: geschlossen und genagelt (der gesamte Griffkörper kann um 180° geöffnet werden) Anti-Rutsch-Bodenkörper Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 109.00 mm | WIDTH GRO: | 155.50 mm | DEPTH GRO: | 39.00 mm | WEIGHT GRO: | .226000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,58* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,65* | € 7,71* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,929* | € 8,019* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|