Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 2000 ALG, isolier 448181-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448181-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8850630710
EAN/GTIN:
     4055091279329
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 2000 ALG, isoliert, vormontiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 3350x4340x2560 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in Stirnseite, Zusatztür, Lagerfläche 11 m² Isoliertes Gefahrstofflager nach WHG aktive und passive Lagerung von Gefahrstoffen flexibel Nutzung Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 11 m² Container Lagerung = passiv und aktiv GHS 1-4 WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = Außenmaß Höhe = 2,560 mm Außenmaß Breite = 3,350 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 2,800 mm Innenmaß Tiefe = 4,040 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Die Kombination aus aktiver und passiver Lagerung ermöglicht die Aufbewahrung von nicht brennbaren/brennbaren wassergefährdenden, entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung) mit Zusatztür Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1840 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Anlieferung = erfolgt vormontiert in zwei isolierten Einzelcontainer Eigengewicht = 1680 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt vormontiert in zwei isolierten Einzelcontainer
Außenmaß Höhe:
2560 mm
Außenmaß Breite:
3350 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Eigengewicht:
1680 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Die Kombination aus aktiver und passiver Lagerung ermöglicht die Aufbewahrung von nicht brennbaren\/brennbaren wassergefährdenden\, entzündbaren\, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
2800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
4040 mm
Lagerfläche:
11 m²
Container Lagerung:
passiv und aktiv\;GHS 1-4\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
100 kg/m²
Tür Breite:
1840 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Tür Typ:
Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung)\;mit Zusatztür\;
Auffangwanne Volumen:
2 x 1.030 l
HEIGHT GRO:
2560.00 mm
WIDTH GRO:
3350.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
1680.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.419,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.779,40*
€ 21.157,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.600,41*
€ 20.944,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.419,71*
€ 20.729,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.