Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 300 ALG, isoliert Außenaufste 447909-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447909-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1119610101
EAN/GTIN:
     4055091275697
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 300 ALG, isoliert Außenaufstellung, komplett montiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 3350x2170x2310 mm, Einzelflügeltür, mittig in der langen Seite, Lagerfläche 6 m² Gefahrstoffcontainer automatisierte Explosionsschutzeinrichtung passive/aktive Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Medien rundum Spritzschutzbleche Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 6 m² Container Lagerung = aktiv bedarfsgerechte Luftsteuerung GHS 1-4 WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = 1030 l Außenmaß Höhe = 2,310 mm Außenmaß Breite = 3,350 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 2,920 mm Innenmaß Tiefe = 2,000 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden, entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1270 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 780 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2310 mm
Außenmaß Breite:
3350 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
780 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden\, entzündbaren\, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
2920 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Lagerfläche:
6 m²
Container Lagerung:
aktiv\;bedarfsgerechte Luftsteuerung\;GHS 1-4\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1270 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
1030 l
HEIGHT GRO:
2310.00 mm
WIDTH GRO:
3350.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
780.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.520,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.939,03*
€ 15.397,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.762,24*
€ 15.187,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.559,93*
€ 14.946,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.520,20*
€ 14.899,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.