Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 ALG, isoliert Außenaufst 447902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447902-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8850700101
EAN/GTIN:
     4055091275345
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 ALG, isoliert Außenaufstellung, komplett montiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 6380x2170x2560 mm, Einzelflügeltür, mittig in Breitseite, Lagerfläche 11 m² Isolierter Gefahrstoffcontainer nach WHG aktive und passive Lagerung von Gefahrstoffen flexibel einsetzbar individuelle Ausstattung. Lüftung im Dauerbetrieb passive/aktive Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Medien Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 11 m² Container Lagerung = aktiv GHS 1-4 WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = Außenmaß Höhe = 2,560 mm Außenmaß Breite = 6,380 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 5,800 mm Innenmaß Tiefe = 1,890 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren/brennbaren wassergefährdenden, entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1180 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 1770 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2560 mm
Außenmaß Breite:
6380 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
1770 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren\/brennbaren wassergefährdenden\, entzündbaren\, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden
Innenmaß Breite:
5800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Lagerfläche:
11 m²
Container Lagerung:
aktiv\;GHS 1-4\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1180 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
2 x 1.030 l
HEIGHT GRO:
2560.00 mm
WIDTH GRO:
6380.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
1770.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.186,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.580,94*
€ 20.921,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.463,80*
€ 20.781,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.217,49*
€ 20.488,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.186,40*
€ 20.451,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.