Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 2000 WGK, isolier 447829-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447829-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8850830104
EAN/GTIN:
     4055091272016
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 2000 WGK, isoliert, vormontiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 3050x4340x2560 mm, Einzelflügeltür, mittig im Modul, Lagerfläche 12 m² Gefahrstoffcontainer-Kombinationen isoliert nach WHG verzinkte Ausführung bestehend aus zwei Einzel-Gefahrstoffcontainereinheiten schnell erstellt zertifizierte geprüfte Qualität. Lagerfläche = 12 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = Außenmaß Höhe = 2,560 mm Außenmaß Breite = 3,050 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 2,800 mm Innenmaß Tiefe = 4,040 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1180 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Anlieferung = erfolgt vormontiert in zwei isolierten Einzelcontainer Eigengewicht = 1650 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt vormontiert in zwei isolierten Einzelcontainer
Außenmaß Höhe:
2560 mm
Außenmaß Breite:
3050 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Eigengewicht:
1650 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
2800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
4040 mm
Lagerfläche:
12 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
100 kg/m²
Tür Breite:
1180 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
2 x 1.030 l
HEIGHT GRO:
2560.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
1650.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.153,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.552,13*
€ 17.317,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.442,71*
€ 17.186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.204,99*
€ 16.903,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.153,37*
€ 16.842,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.