Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 2000, für WGK 1-3 447796-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447796-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F319830104
EAN/GTIN:
     4055091280318
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
säbu gefahrstoffcontainer
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 2000, für WGK 1-3, verzinkt, vormontiert, Maße außen 3050x4340x2310 mm, Einzelflügeltür, mittig im Modul, Lagerfläche 12 m² Gefahrstofflager nach WHG verzinkte Ausführung bestehend aus zwei Einzel-Gefahrstoffcontainereinheiten schnell erstellt zertifizierte geprüfte Qualität. Lagerfläche = 12 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = Außenmaß Höhe = 2,310 mm Außenmaß Breite = 3,050 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 2,920 mm Innenmaß Tiefe = 4,200 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1270 mm Schneelast max. = 110 kg/m² Anlieferung = erfolgt vormontiert in zwei Einzelcontainer Eigengewicht = 1420 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt vormontiert in zwei Einzelcontainer
Außenmaß Höhe:
2310 mm
Außenmaß Breite:
3050 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Eigengewicht:
1420 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
2920 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
4200 mm
Lagerfläche:
12 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
110 kg/m²
Tür Breite:
1270 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
2 x 1.030 l
HEIGHT GRO:
2310.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
1420.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Weitere Suchbegriffe: gefahrstoff container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.860,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.257,07*
€ 9.825,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.193,73*
€ 9.750,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.967,33*
€ 9.481,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.879,88*
€ 9.377,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.860,65*
€ 9.354,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.