Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Aluminium-Sackkarre mit fester Schaufel (285 x 240 m 447596-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447596-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     18782
EAN/GTIN:
     8719638513272
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Matador Aluminium-Sackkarre mit fester Schaufel (285 x 240 mm) Hebeplattform (450 x 300 mm) + Treppengleiter Stabile Aluminium-Sackkarre mit ovalen Rohren Feste Schaufel Flache Rückseite, ideal für Kartons und Kisten Ergonomische Naturgummihandgriffe mit Handschutz - entsprechend der Hand geformt Pannensicherer Reifen (geschäumtes Polyurethan) Mehr Stabilität durch größere Radbreite Montiert
Weitere Informationen:
Breite:
505 mm
Höhe:
1380 mm
Schaufel Breite:
450 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
1380.00 mm
WIDTH GRO:
505.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
19.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Weitere Suchbegriffe: alukarre luftbereift, alukarre, Sackkarren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,46*
€ 786,00*
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,47*
€ 786,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,54*
€ 935,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,76*
€ 896,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.