Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter für Kommissionierwagen schwarz (410 x 425 x 140 mm) 447593-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447593-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     18643
EAN/GTIN:
     8719638512923
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Behälter für Kommissionierwagen schwarz (410 x 425 x 140 mm)
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
- Stk.
Breite:
250 mm
Höhe:
140 mm
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Multi-Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.