Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 808C schwarz- 3 Etagen 447505-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447505-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12484
EAN/GTIN:
     8718692432529
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Matador Etagenwagen 808C schwarz- 3 Etagen Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 3 stabile Tiefboden aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
3
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
530 mm
Höhe:
310 mm
Ladefläche Breite:
450 mm
Tragkraft:
240 kg
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
16.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.