Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 808A schwarz- 3 Etagen 447500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447500-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12480
EAN/GTIN:
     8718692432482
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Matador Etagenwagen 808A schwarz- 3 Etagen Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 3 stabile Tiefboden aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
3
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
520 mm
Höhe:
290 mm
Ladefläche Breite:
450 mm
Tragkraft:
240 kg
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
13.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.