Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Mobiler Kartonwagen 447479-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447479-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11389
EAN/GTIN:
     8713724020613
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Matador Mobiler Kartonwagen Rollcontainer aus Stahl Stahlboden Einfache "One-Touch"-Bedienung - Sekundenschnell einklappbar Räder (4 Stück) mit Kugellager aus TPR-Gummi - nicht markierend - 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse Ausgestattet mit Doppelbeschichtung - Grundlackierung (ca. 20µ) und Pulverbeschichtung (ca. 70µ) Nestelbar - Ideal bei Platzmangel Montiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
56.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Weitere Suchbegriffe: rollbehälter matador, drahtgitterwagen, 3-seitige Rollbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,84*
€ 648,82*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 564,88*
€ 658,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,81*
€ 783,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,35*
€ 744,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,42*
€ 716,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.