Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Kommissionierwagen 447449-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447449-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     10175
EAN/GTIN:
     8719638513319
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Matador Kommissionierwagen Praktischer und schlanker Halter für Müllsäcke aus Stahldraht Strapazierfähiges Material Geeignet für Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 110 Liter (Höhe 700 mm) und 168 Liter (Höhe 900 mm) Unmontiert Höhe = 300 mm Breite = 500 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Lenkrollen Anzahl = Bockrollen Anzahl =
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
- Stk.
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Multi-Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.