Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe AF30 PRO mit Rückenlehne und Aufstiegshil 446994-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446994-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     89010401
EAN/GTIN:
     4262367690348
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
meychair Stehhilfe AF30 PRO mit Rückenlehne und Aufstiegshilfe, Kederfarbe rot Mit Rückenlehne und Aufstiegshilfe Mechanisch höhenverstellbar Lehne pendelnd gelagert Füße mit Gleiter ausgestattet Belastbar bis 120 kg In verschiedenen Farbvarianten verfügbarer Keder Sitz Höhe = 540 - 865 mm Sitz Breite = 390 mm Sitz Tiefe = 245 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 9,8 kg Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
9.8 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
390 mm
Sitz Höhe:
540 - 865 mm
Sitz Tiefe:
245 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
1170.00 mm
WEIGHT GRO:
11.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,03*
€ 255,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,02*
€ 253,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,16*
€ 244,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,51*
€ 233,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,73*
€ 204,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.