Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Spänebehälter GU-E 1500, lackiert, Resedagrün 446661-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446661-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-44-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462073319
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Bauer® Spänebehälter GU-E 1500, lackiert, Resedagrün Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen Siebblech und Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Öl- und wasserdicht In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 1500 kg Länge = 1640 mm Breite = 1.280 mm Höhe = 1090 mm Schüttkantenhöhe = 890 mm Eigengewicht = 217 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1280 mm
Eigengewicht:
217 kg
Höhe:
1090 mm
Länge:
1640 mm
Schüttkantenhöhe:
890 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1090.00 mm
WIDTH GRO:
1280.00 mm
DEPTH GRO:
1640.00 mm
WEIGHT GRO:
230.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Späne-Kippbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,29*
€ 1.291,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.172,14*
€ 1.291,31*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,59*
€ 1.411,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,33*
€ 1.412,20*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.348,20*
€ 1.453,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,47*
€ 1.729,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,91*
€ 1.719,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,14*
€ 1.667,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,14*
€ 1.635,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,20*
€ 1.604,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.