Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,50 m³ L1640xB1280xH1090mm grün Trgf.1500kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444927
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-44-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462073319
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
217 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 1500l, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,39*
€ 1.320,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.228,42*
€ 1.327,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,46*
€ 1.347,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,77*
€ 1.451,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,06*
€ 1.455,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,33*
€ 1.603,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,62*
€ 1.581,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.328,61*
€ 1.581,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.328,60*
€ 1.581,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,54*
€ 1.533,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.288,53*
€ 1.533,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.288,52*
€ 1.533,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.288,51*
€ 1.533,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.288,50*
€ 1.533,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,56*
€ 1.515,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,46*
€ 1.484,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.