| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446616-YY Herst.-Nr.: 4477-33-1000-2 EAN/GTIN: 4052462059085 |
| |
|
| | |
| Bauer® Gasflaschen-Container GFC-B/W M3, lackiert, Feuerrot Für die Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510 Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden Wände und Dach feuerbeständig Feuerbeständige Wände und Dach F90 gem. DIN 4102 Feuerbeständige Trennwand F90 Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter Mit Tränenblechboden Komplett montiert Vorbereitet für Bodenbefestigung Oberfläche lackiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Eigengewicht: | 854 kg | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbe: | RAL 3000 feuerrot | Tür Typ: | Doppelflügeltür | HEIGHT GRO: | 2265.00 mm | WIDTH GRO: | 1610.00 mm | DEPTH GRO: | 2425.00 mm | WEIGHT GRO: | 867.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, gasflaschen-container 45 flaschen, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.719,24* | € 4.911,40* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.728,46* | € 4.911,42* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.756,00* | € 4.953,47* | | | | Lager 4445 | 145 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.162,33* | € 5.350,31* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.290,07* | € 5.479,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|