| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446593-YY Herst.-Nr.: 4477-01-0000-5 EAN/GTIN: 4052462064515 |
| |
|
| | |
| Bauer® Gasflaschen-Container GFC-1 (Gitterrostboden), lackiert, Mausgrau Für die Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich in komplett verschweißter Konstruktion Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 Dach und Rückwand aus Stahlblech Abschließbare Flügeltore Tore und Seitenwände aus Drahtgitter Fußplatten für Bodenbefestigung Haltevorrichtung mit Kettensicherung Je nach Variante mit Gitterrost- oder Tränenblechboden (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²) Oberfläche lackiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Eigengewicht: | 556 kg | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbe: | RAL 7005 mausgrau | Tür Typ: | Doppelflügeltür | HEIGHT GRO: | 2290.00 mm | WIDTH GRO: | 1360.00 mm | DEPTH GRO: | 3060.00 mm | WEIGHT GRO: | 556.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, bauer gasflaschen-container, gasflaschen container |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.686,05* | € 5.023,07* | | | | Lager 4445 | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.703,46* | € 5.023,09* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.053,58* | € 5.407,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.105,40* | € 5.430,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.712,57* | € 5.448,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|