Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 200 mm Serie BAY5 Doppelkugellager 445849-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445849-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHP5MW0200BAY5D0N
EAN/GTIN:
     4260654030297
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle 200 mm 800 kg
Lenkrolle ø 200 mm Serie BAY5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 60 mm Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Pulastic 75° Shore A grün Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = grün braun Fadenschutz = nein Ausladung = 59 mm Höhe = 245 mm Tragkraft = 800 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
59 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
245 mm
Laufbelag Material:
Pulastic 75° Shore A grün\;Polyurethan 93 - 95° Shore A\;
Lauffläche Farbe:
2844\,2821
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
800 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
4.790000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.