Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 200 mm Serie BAY5 Doppelkugellager 445848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445848-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SHP5KW0200BAY5D0N
EAN/GTIN:
     4260654030204
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkrolle ø 200 mm Serie BAY5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 60 mm Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Pulastic 75° Shore A grün Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = grün braun Fadenschutz = nein Ausladung = 55 mm Höhe = 245 mm Tragkraft = 800 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
245 mm
Laufbelag Material:
Pulastic 75° Shore A grün\;Polyurethan 93 - 95° Shore A\;
Lauffläche Farbe:
2844\,2821
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
800 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle pu 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 65,80*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 69,50*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 59,73*
€ 75,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.