Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad ø 125 mm Serie BAU5 Doppelkugellager 445816-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445816-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     125BAU5D0N
EAN/GTIN:
     4260390226732
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Gummirolle
Rad ø 125 mm Serie BAU5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Radfelge aus Aluminium (Schwerlast) / Lauffläche aus Polyurethan-Elastik, grün und Polyurethan, braun Nabenbreite: 60 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = braun Tragkraft = 500 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Polyurethan 93 - 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
braun
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.230000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, polyurethan reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 20,22*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 20,26*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 21,84*
6 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 37,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.