Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad ø 100 mm Serie AAB5 Doppelkugellager 445716-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445716-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     100AAB5D39
EAN/GTIN:
     4260565396833
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad ø 100 mm Serie AAB5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Radfelge aus Aluminium / Lauffläche aus Polyurethan, braun Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan 92° Shore A Lauffläche Farbe = braun Tragkraft = 180 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Polyurethan 92° Shore A
Lauffläche Farbe:
braun
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Tragkraft:
180 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.614000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 14,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 17,33*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 30,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.