Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad ø 200 mm Serie R4E2 Doppelkugellager 445636-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445636-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     200R4E2D34
EAN/GTIN:
     4260565396161
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad ø 200 mm Serie R4E2 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Radfelge aus Polyamid, schwarz / Lauffläche aus Elastik, grau Nabenbreite: 59 mm Flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen Rad Breite = 46 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Polyamid Laufbelag Material = Elastik 65° Shore A Lauffläche Farbe = grau Tragkraft = 350 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Elastik 65° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
46 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.488000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 23,41*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 24,59*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 25,74*
4 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 44,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.