| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568253 Herst.-Nr.: 200R4E2D34 EAN/GTIN: 4260565396161 |
| |
|
| | |
| Elastik-Reifen auf PA-Felge, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 46 mm.
Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich verwendet. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus aufvulkanisiertem Elastik-Reifen (ca. 65 Shore-A) in Grau, mittiges Kugellager, verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Elastik | Felgenmaterial: | Polyamid | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 350 kg | Radbreite: | 46 mm | Radlagerung: | Doppelkugellager | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad durchmesser 200mm, polyamidrad, 568253 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummiräder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 17,42* | € 23,41* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,24* | € 24,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,03* | € 25,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,44* | € 44,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|