Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Traffic Tape Strong - 1,2 mm Stärke, 50 mm, Län 445449-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445449-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10789
EAN/GTIN:
     3495880440034
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
A.M.P.E.R.E. Traffic Tape Strong - 1,2 mm Stärke, 50 mm, Länge 30 m, Blau Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art Geeignet für trockene Bereiche Elastisch und flexibel Schnell zu verkleben und leicht entfernbar Glatte Oberfläche Strapazierfähig Selbstklebend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
2.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 171,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 186,09*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 194,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,12*
€ 198,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 198,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 3,89667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,76*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 117,02*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,23*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 117,02*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10786
ab € 115,96*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.