Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Stehpult Redola L, anthrazit 444556-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444556-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     918366
EAN/GTIN:
     4051814419768
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
VCM Stehpult Redola L, anthrazit Das Stehpult Redola zeichnet sich durch seine vielfältigen und auch abschließbaren Stauraummöglichkeiten aus. Leichtgängige Rollen sorgen für praktische Mobilität. Ein besonderes Highlight ist die Höhenverstellbarkeit der oberen Holzplatte. So kann das Stehpult jederzeit dem Redner individuell angepasst werden. Maße Stehpult (H x B xT) ca. 110 bis 120 x 56 cm x 37 cm Maße neigbare Rednerplatte (B x T): ca. 56 x 37 cm 1 abschließbare Schublade (ca. H. 14 x. B. 35 T. 35 cm) 1 Drehtüre mit 2 Fächern 4 Laufrollen sorgen für Mobilität, davon 2 verstellbar Höhe = 1100 mm Breite = 560 mm Tiefe = 370 mm Schubladen Anzahl = 1 Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Schubladen Anzahl:
1
Breite:
560 mm
Eigengewicht:
18 kg
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
56.00 mm
DEPTH GRO:
37.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: vcm stehpult, redner pult, Stehpulte und Schreibpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.