Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Büro-Eckschreibtisch Lona, U-Fußgestell 443821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443821-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916484
EAN/GTIN:
     4051814397745
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
VCM Büro-Eckschreibtisch Lona, U-Fußgestell, Tischplatten BxT 1.900 x 800 und 1.600 x 800 mm, weiß Der VCM Büro-Eckschreibtisch Lona vereint funktionale Raumplanung mit einem ausdrucksstarken Design. Mit 2 großzügigen Tischplatten und einem stabilen Eisengestell ist er optimal geeignet für Wohn- und Arbeitsbereiche. Die U-Füße und das clevere Verbindungselement ermöglichen eine passgenaue Nutzung von Ecken, wodurch selbst kleinere Räume effizient ausgestattet werden können. Dank hochwertiger Materialien bleibt der Eckschreibtisch dauerhaft formstabil und belastbar. Das Design lässt sich vielseitig mit vorhandenen Möbeln kombinieren und ist in mehreren Ausführungen erhältlich. 2 Tischplatten für großzügige Arbeitsfläche Stabiles Eisengestell in U-Form für sicheren Stand Melaminbeschichtete Oberfläche mit Holzstruktur-Nachbildung Pflegeleichte, kratzfeste Tischplatte mit robuster Beschichtung Platzsparende Ecklösung durch passgenaues Verbindungsstück Zeitloses, modernes Design für viele Einrichtungsstile Universell einsetzbar im Homeoffice oder Firmenbüro Einfacher Aufbau mit verständlicher Montageanleitung Teil der Lona-Serie für ein einheitliches Raumkonzept Erhältlich in verschiedenen Farb- und Holzdekoren Serie = Lona Tisch Form = L-Form Tischbein Typ = U-Form Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtet Gestell Farbe = weiß Höhe = 760 mm Breite = 1.900 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Material = Holzwerkstoffplatte Tragkraft = 100 kg Eigengewicht = 50,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1900 mm
Eigengewicht:
50.6 kg
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
U-Form
Tisch Form:
L-Form
Tischplatte Farbe:
weiß
Tischplatte Material:
Melaminharzbeschichtet
Tragkraft:
100 kg
Serie:
Lona
HEIGHT GRO:
76.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
50.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, eckschreibtisch weiß, Büro-Eckschreibtische, Büro-Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 459,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,09*
€ 546,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.