Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Schreibtisch Lona, BxT 110 x 80 cm, X-Fußgestell, weiß 443782-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443782-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914736
EAN/GTIN:
     4051814379635
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
VCM Schreibtisch Lona, BxT 110 x 80 cm, X-Fußgestell, weiß Der universell einsetzbare Schreibtisch passt in jedes Büro oder auch Wohnzimmer und kann mit weiteren Möbeln aus der Serie Lona beliebig kombiniert werden. Moderner Schreibtisch Einfache Montage Maße (H x B x T): ca. 76 x 110 x 80 cm Tischplatten-Stärke: 22 mm Material: Holzstruktur-Nachbildung / robustes Eisen Serie = Lona Tischplatte Farbe = weiß Gestell Farbe = weiß Höhe = 760 mm Breite = 1100 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = weiß Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 18,238 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1100 mm
Eigengewicht:
18238 kg
Farbe:
weiß
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Farbe:
weiß
Serie:
Lona
HEIGHT GRO:
76.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
21.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.