Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Schreibtisch Lona, BxT 80 x 80 cm, X-Fußgestell, weiß 443771-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443771-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914706
EAN/GTIN:
     4051814379338
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
VCM Schreibtisch Lona, BxT 80 x 80 cm, X-Fußgestell, weiß Der universell einsetzbare Schreibtisch passt in jedes Büro oder auch Wohnzimmer und kann mit weiteren Möbeln aus der Serie Lona beliebig kombiniert werden. Moderner Schreibtisch Einfache Montage Maße ca. (H x B x T): 76 x 80 x 80 cm Tischplatten-Stärke: 22 mm Material: Holzstruktur-Nachbildung / robustes Eisen Serie = Lona Tischplatte Farbe = weiß Gestell Farbe = weiß Höhe = 760 mm Breite = 800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = weiß Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 14,73 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
14.73 kg
Farbe:
weiß
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Farbe:
weiß
Serie:
Lona
HEIGHT GRO:
76.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
17.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: bürotisch 80x80cm, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.