Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Schreibtisch Lona, BxT 110 x 50 cm, U-Fußgestell, weiß 443753-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443753-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914655
EAN/GTIN:
     4051814378836
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
VCM Schreibtisch Lona, BxT 110 x 50 cm, U-Fußgestell, weiß Der universell einsetzbare Schreibtisch passt in jedes Büro oder auch Wohnzimmer und kann mit weiteren Möbeln aus der Serie Lona beliebig kombiniert werden. Moderner Schreibtisch Einfache Montage Maße (H x B x T): ca. 76 x 110 x 50 cm Tischplatten-Stärke: 22 mm Material: Holzstruktur-Nachbildung / robustes Eisen Serie = Lona Tischplatte Farbe = weiß Gestell Farbe = schwarz Höhe = 760 mm Breite = 1100 mm Tiefe = 500 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = weiß Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 12,058 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1100 mm
Eigengewicht:
12058 kg
Farbe:
weiß
Gestell Farbe:
schwarz
Höhe:
760 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
500 mm
Tischplatte Farbe:
weiß
Serie:
Lona
HEIGHT GRO:
76.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
14.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.