Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Schreibtisch Lona, BxT 80 x 50 cm, X-Fußgestell, Sonoma 443733-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443733-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914617
EAN/GTIN:
     4051814378454
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
VCM Schreibtisch Lona, BxT 80 x 50 cm, X-Fußgestell, Sonoma-Eiche Der universell einsetzbare Schreibtisch passt in jedes Büro oder auch Wohnzimmer und kann mit weiteren Möbeln aus der Serie Lona beliebig kombiniert werden. Moderner Schreibtisch Einfache Montage Maße (H x B x T): ca. 76 x 80 x 50 cm Tischplatten-Stärke: 22 mm Material: Holzstruktur-Nachbildung / robustes Eisen Serie = Lona Tischplatte Farbe = Sonoma-Eiche Gestell Farbe = weiß Höhe = 760 mm Breite = 800 mm Tiefe = 500 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Sonoma-Eiche Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 9,924 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
9924 kg
Farbe:
Sonoma-Eiche
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
500 mm
Tischplatte Farbe:
Sonoma-Eiche
Serie:
Lona
HEIGHT GRO:
76.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
11.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: bürotisch eiche, bürotisch, schreibtisch b 80 cm, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.