Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 2465-CROSS/CUT, Sicherheitsstufe P5 443544-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443544-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     24651111
EAN/GTIN:
     4019364565649
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
IDEAL Aktenvernichter 2465-CROSS/CUT, Sicherheitsstufe P5 Der IDEAL Aktenvernichter 2465 legt mit dem eingebauten SPS-Sicherheitspaket sowie weiteren Security-Standards wie 2-facher Motorsicherung und Abschaltautomatiken großen Wert auf Arbeits- und Systemschutz. Die Arbeitsbreite von 240 mm sorgt für hohen Komfort. Erhöhte Arbeitssicherheit dank „SPS“-Paket (Safety Protection System) Benutzerfreundliche Bedienung durch Mehrfunktions-Schaltelement „EASY-SWITCH“ Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter Elektronische Türsicherung über Magnetschalter Automatische Netztrennung dank ZERO ENERGY Standby-Modus Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen Leistungsstarker 580-Watt-Wechselstrommotor mit 2-facher Motorsicherung Robustes, geschlossenes Getriebe Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank Praktischer Auffangbehälter mit 35 l Schnittgutvolumen Arbeitsbreite: 240 mm „GS"-geprüft, entspricht „CE"-Standard Markenqualität „Made in Germany" Sicherheitsstufe = P5 Schnittart = Partikel Schnittleistung = 9 - 11 Blatt Höhe = 635 mm Breite = 395 mm Tiefe = 291 mm Lautstärke in dB(A) = 54 - 62,5 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
395 mm
Lautstärke in dB(A):
54 - 62.5 dB(A)
Höhe:
635 mm
Schnittart:
Partikel
Schnittleistung:
9 - 11 Blatt
Sicherheitsstufe:
P5
Tiefe:
291 mm
HEIGHT GRO:
635.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
291.00 mm
WEIGHT GRO:
24.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 474,09*
€ 534,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,17*
€ 563,06*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 526,01*
€ 585,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,49*
€ 598,04*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 556,54*
€ 617,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,54*
€ 696,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,34*
€ 671,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,14*
€ 647,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,21*
€ 638,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,37*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.