Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Montagewagen, mit 2 Türen, Fachböden und Multiple 443058-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443058-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927141.24
EAN/GTIN:
     5039350117781
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
bott verso Montagewagen, mit 2 Türen, Fachböden und Multiplex-Top bott verso Montagewagen mit zwei Türen & Multiplex-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei getrennten Aufbewahrungsbereichen, Schiebegriffen , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Der Schrankteil hat zwei verstärkte Türen und zwei höheneinstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg pro Fachboden) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm Böden Anzahl = 2 Korpus Farbe = lichtgrau Eigengewicht = 75,480 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Eigengewicht:
75480 kg
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
75.670000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: bott montagetisch, system montagetisch, montagewagen lichtgrau, Werkstattwagen leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,84*
€ 862,81*
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 957,83*
€ 1.090,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,81*
€ 1.026,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,99*
€ 1.018,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,62*
€ 978,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,88*
€ 945,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,84*
€ 895,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.