Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 5 Schubladen und Linoleum-Top 442983-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442983-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927000.16
EAN/GTIN:
     5039350116425
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
bott verso Werkstattwagen, mit 5 Schubladen und Linoleum-Top bott verso mobiler Schubladenschrank mit 5 Schubladen & Linoleum-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 2x 100 mm, 3x 175 mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 800 x 600 x 980 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 5
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
5
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
84.710000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Werkstattwagen leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.138,88*
€ 1.264,77*
49 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.449,86*
€ 1.602,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,77*
€ 1.505,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,19*
€ 1.492,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,10*
€ 1.434,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,01*
€ 1.397,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,88*
€ 1.355,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 64,98*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 73,10*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,74*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 41,91*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 38,74*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 48,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.