Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Transporthilfe Multiplex MAXIGRIP - 57,5 x 30 x 15 cm 408506-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408506-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20134101
EAN/GTIN:
     4001073102161
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
WAGNER Transporthilfe Multiplex MAXIGRIP - 57,5 x 30 x 15 cm, TK 500 Kg Ladefläche aus äußerst formstabiler Multiplexplatte 18 mm aus nachhaltiger Forstwirtschaft, mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, (Anti-Rutsch Filmsiebdruck), braun Tragflächengröße 575 x 300 mm, Höhe 150 mm, Aufhängeloch, Tragkraft 500 kg Vier wendige Lenkrollen Ø 100 mm für robuste Boden-Oberflächen WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
5.172000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 500kg, transportfahrwerk, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 71,75*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 64,15*
€ 80,81*
1 Tag
23
€ 9,50*
ab € 67,22*
€ 84,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.