Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Transporthilfe SCHIENE - 44,5-70 x 5 x 4 cm, TK 500 K 408489-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408489-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20119901
EAN/GTIN:
     4001073340143
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 500kg
transportfahrwerk
WAGNER Transporthilfe SCHIENE - 44,5-70 x 5 x 4 cm, TK 500 Kg Ladefläche aus pulverbeschichtetem Stahl in Farbe anthrazit Tragflächengröße 50 x 445 - 700 mm ausziehbar, Höhe 40 mm, Tragkraft 500 kg 12 harte Räder Ø 30 mm für robuste Boden-Oberflächen WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
82.00 mm
WIDTH GRO:
485.00 mm
DEPTH GRO:
55.00 mm
WEIGHT GRO:
1.556000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,76*
€ 74,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,37*
€ 68,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,71*
€ 56,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.