Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Profi Transporthilfe MAXIGRIP 24 mm - 78 x 59 x 26 cm 408476-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408476-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20114801
EAN/GTIN:
     4001073381122
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
WAGNER Profi Transporthilfe MAXIGRIP 24 mm - 78 x 59 x 26 cm, TK 750 Kg Ladefläche aus äußerst formstabiler Multiplexplatte 24 mm aus nachhaltiger Forstwirtschaft, mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, (Anti-Rutsch Filmsiebdruck), braun Tragflächengröße 780 x 590 mm, Höhe 260 mm, Aufhängeloch, Tragkraft 500 kg Vier leichtlaufende, hochbelastbare Transportgeräte-Lenkrollen Ø 200 mm mit Rollenlager für robuste Boden-Oberflächen WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
790.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
19.924000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,79*
€ 146,12*
€ 4,95*
ab € 120,25*
€ 146,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,55*
€ 150,09*
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 180,85*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 204,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 11
ab € 21,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 12
ab € 21,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 13
ab € 21,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 14
ab € 21,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 15
ab € 21,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 01
ab € 23,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 02
ab € 23,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 03
ab € 23,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 04
ab € 23,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 05
ab € 23,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 11
ab € 36,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 12
ab € 36,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 13
ab € 36,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 14
ab € 36,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 15
ab € 36,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.