Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Zurrgurt Spanngurt 2tlg. - 2,5 m lang, Klemmschloss a 408465-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408465-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20101600
EAN/GTIN:
     4001073022056
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
WAGNER Zurrgurt Spanngurt 2tlg. - 2,5 m lang, Klemmschloss aus Stahl 2er-Set aus hochwertigem Kunststoff, mit praktischem Klemmschloss nach DIN EN 12195-2 Länge 25 x 2500 mm, passend für viele WAGNER-Transporthilfen Für bestmögliche Ladungssicherheit WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
216.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
218.00 mm
WEIGHT GRO:
2.253000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,98*
€ 32,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,82*
€ 31,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,55*
€ 30,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,79*
€ 29,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,95*
€ 28,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,72*
€ 23,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.