Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gasflaschen-Container GFC-B, feuerbeständig, für max. 374568-YY RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374568-YY-3017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-B M4, LACKIERT, RAL 5012 L
EAN/GTIN:
     4052462059917
Suchbegriffe:
Brandschutz-Container
Brandschutzcontainer
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Bauer® Gasflaschen-Container GFC-B, feuerbeständig, für max. 60 Flaschen, lichtblau Im Bauer® Gasflaschen-Container GFC-B, feuerbeständig verwahren Sie Gasflaschen gemäß Arbeitssicherheit-Standard nach TRGS 510 auf. Durch den feuerbeständigen Aufbau gewährt der Container z.B. bei Hallenbränden ausreichend Schutz. Gleichzeitig schützt das abschließbare Flügeltor aus Drahtgitter vor unerlaubtem Zugriff. Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510 lagerbar Wände und Dach F 90 gemäß DIN 4102 feuerbeständig Stabile Konstruktion Drahtgitter-Flügeltor abschließbar Komplett montiert Lagerort = im Freien Außenmaß Höhe = 2295 mm Außenmaß Breite = 3120 mm Außenmaß Tiefe = 1570 mm Innenmaß Höhe = 2078 mm Innenmaß Breite = 2900 mm Innenmaß Tiefe = 1303 mm Fächer Anzahl = 1 Ebenen Anzahl = 1 Boden Typ = Tränenblechboden Türen Anzahl = 2 Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = beidseitig Tür Höhe = 2030 mm Tür Breite = 1430 mm Anlieferung = vollständig montiert Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 875 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
1
Fächer Anzahl:
1
Türen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
2295 mm
Außenmaß Breite:
3120 mm
Außenmaß Tiefe:
1570 mm
Eigengewicht:
875 kg
Innenmaß Breite:
2900 mm
Innenmaß Höhe:
2078 mm
Innenmaß Tiefe:
1303 mm
Lagerort:
im Freien
Tür Breite:
1430 mm
Tür Höhe:
2030 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Flügeltür
Anlieferung:
vollständig montiert
Boden Typ:
Tränenblechboden
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
2295.00 mm
WIDTH GRO:
3120.00 mm
DEPTH GRO:
1610.00 mm
WEIGHT GRO:
972.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.984,15*
€ 5.158,92*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.984,17*
€ 5.158,94*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.038,08*
€ 5.222,76*
Lager 4445
178 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.462,55*
€ 5.641,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.590,32*
€ 5.774,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.641,98*
€ 6.713,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.600,09*
€ 6.664,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.497,76*
€ 6.542,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.462,55*
€ 6.500,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.