Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO P40i, Sicherheitsstufe 6 374422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374422-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1885121
EAN/GTIN:
     4026631058292
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
HSM® Aktenvernichter SECURIO P40i, Sicherheitsstufe 6, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 15 Blatt Kraftvolle Datenvernichtung mit hoher Durchsatzleistung: Das bietet der verfahrbare HSM Aktenvernichter SECURIO P40i (Partikelschnitt) mit langlebigen Schneidwellen aus gehärtetem Stahl. Dank des Innovativen Antriebs- und Bedienkonzepts IntelligentDrive mit 3 Betriebsmodi überzeugt der Schredder mit bis zu 40 % Mehrleistung. Leistungsstark mit hoher Durchsatzleistung Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen (Hohe Sicherheitsstufe ermöglicht Einsatz in Behörden) Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) mit Auffangbehälter für Vernichtung von optischen und magnetischen Datenträgern Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik Intelligente Vermeidung von Papierstau (Gerät erkennt frühzeitig, ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig) Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Mobil auf Rollen fahrbar Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter Füllstandkontrolle durch Sichtfenster Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) Sicherheitsstufe = P6 T6 E5 F3 Schnittart = Partikel Schnittgeschwindigkeit = 100 mm/s Behälter Volumen = 145 l Arbeitsbreite = 330 mm Höhe = 1020
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
330 mm
Behälter Volumen:
145 l
Breite:
580 mm
Eigengewicht:
72 kg
Lautstärke in dB(A):
55 dB(A)
Höhe:
1020 mm
Motorleistung:
1300 W
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Sicherheitsstufe:
P6\;T6\;E5\;F3\;
Tiefe:
550 mm
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
72.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.707,28*
€ 2.794,41*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.752,47*
€ 2.843,09*
€ 5,50*
ab € 2.904,40*
€ 3.021,07*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 2.930,25*
€ 3.021,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.940,14*
€ 3.058,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.021,07*
€ 3.595,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.993,76*
€ 3.562,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.953,04*
€ 3.514,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.937,04*
€ 3.495,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.930,25*
€ 3.487,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.