Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO B32, Sicherheitsstufe 6 374406-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374406-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111O
EAN/GTIN:
     4026631034975
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
HSM® Aktenvernichter SECURIO B32, Sicherheitsstufe 6, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 6 Blatt, Öler Der HSM Aktenvernichter SECURIO ist gefertigt für DIN-A4 Seiten und Kreditkarten. Der HSM Aktenvernichter ist für die Verwendung am Arbeitsplatz geeignet und mobil dank Rollen. Mit einer Eingabebreite von 310 mm zum Schreddern von DIN A3-Papier innerhalb von Arbeitsgruppen (Hohe Sicherheitsstufe ermöglicht Einsatz in Behörden) Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen Füllstandkontrolle durch Sichtfenster Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) 3 Jahre Garantie Sicherheitsstufe = P6 F3 Schnittart = Partikel Schnittgeschwindigkeit = 65 mm/s Behälter Volumen = 82 l Behälter herausnehmbar = ja Arbeitsbreite = 310 mm Höhe = 793 mm Breite = 497 mm Tiefe = 398 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 610 W Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 27 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
310 mm
Behälter Volumen:
82 l
Breite:
497 mm
Eigengewicht:
27 kg
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Höhe:
793 mm
Motorleistung:
610 W
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Sicherheitsstufe:
P6\;F3\;
Tiefe:
398 mm
Behälter herausnehmbar:
ja
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Start-Stopp-Automatik:
ja
HEIGHT GRO:
793.00 mm
WIDTH GRO:
497.00 mm
DEPTH GRO:
398.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.128,26*
€ 1.167,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,78*
€ 1.172,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,26*
€ 1.248,45*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,07*
€ 1.248,46*
Frei Haus
ab € 1.216,46*
€ 1.309,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,46*
€ 1.485,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,69*
€ 1.472,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,74*
€ 1.449,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,70*
€ 1.437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,07*
€ 1.431,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.