| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373776-YY Herst.-Nr.: 22150300000097 EAN/GTIN: 4251765314420 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Fassgreifer, 3 x Fässer, enzianblau Stapleraufsatz für den Transport von Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern Mit 1, 2 oder 3 höhenverstellbaren Greiferköpfen erhältlich Greifer setzt von oben am Rand der stehenden Fässer an und öffnet selbsttätig beim Absetzen Haltebacken mit starker Gummibeschichtung ausgestattet zum Schutz der Fässer beim Transport Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und teilweise feuerverzinkt Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Tragkraft = 1000 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 1000 kg | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 1600.00 mm | DEPTH GRO: | 1150.00 mm | WEIGHT GRO: | 212.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.339,57* | € 3.494,58* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.339,89* | € 3.511,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.371,87* | € 3.527,48* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.375,98* | € 3.543,59* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.566,37* | € 3.725,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|