Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1600 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1600 x 1000
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1600 x 1000
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1600 x 1000
Eichinger Fassgreifer, 2 Fässer, enzianblau 1150 x 1600 x 1000
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372133
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22150300000097
EAN/GTIN:
     4251765314420
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Der Stapleraufsatz für den Transport von Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern ist in der Ausführung mit ein, zwei oder drei höhenverstellbaren Greiferköpfen erhältlich. Der Greifer setzt von oben am Rand der stehenden Fässer an und öffnet selbsttätig beim Absetzen. Die Haltebacken sind mit einer starken Gummibeschichtung ausgestattet und schützen die Fässer beim Transport. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und teilweise feuerverzinkt. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
1600
Länge:
1150
Material:
Stahl
Gewicht:
212
Ausführung:
für 2 Fässer
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 5010
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
1000
zul. Gesamtgewicht::
1212 kg
Farbe:
Enzianblau
Anzahl Fässer:
3
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Eichinger, Fassgreifer,, 2, Fässer,, enzianblau, 1150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.339,96*
€ 3.486,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.336,40*
€ 3.486,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.345,72*
€ 3.502,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.356,09*
€ 3.502,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.438,86*
€ 3.586,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.486,07*
€ 4.148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.464,96*
€ 4.123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.379,11*
€ 4.021,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.339,96*
€ 3.974,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.