Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Schneepflug mit Niveauausgleich 373634-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373634-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20730700097003
EAN/GTIN:
     4251765311184
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Eichinger® Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben Schildbreite 2100 mm enzianblau, fks Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler Räumschild rechts und links verstellbar Mit Kette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) In 2 Versionen erhältlich Optional lieferbar: Mit Stahl-Schürfleiste Mit Gummi-Schürfleiste Mit PUR-Schürfleiste Mit Federklappscharre RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Material = Stahl Breite = 2100 mm Eigengewicht = 230 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Eigengewicht:
230 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
1770.00 mm
WEIGHT GRO:
230.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.018,57*
€ 3.161,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.027,63*
€ 3.176,22*
€ 4,90*
ab € 3.047,38*
€ 3.190,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.077,42*
€ 3.221,82*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.109,19*
€ 3.254,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.254,18*
€ 3.872,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.224,89*
€ 3.837,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.144,11*
€ 3.741,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.109,19*
€ 3.699,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.