| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373474-YY Herst.-Nr.: 20730600096003 EAN/GTIN: 4251765311078 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben Schildbreite 1800 mm anthrazitgrau, fks Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler Räumschild rechts und links verstellbar Mit Kette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) In 2 Versionen erhältlich Optional lieferbar: Mit Stahl-Schürfleiste Mit Gummi-Schürfleiste Mit PUR-Schürfleiste Mit Federklappscharre RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahl Breite = 1800 mm Eigengewicht = 205 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1800 mm | Eigengewicht: | 205 kg | Material: | Stahl | RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | HEIGHT GRO: | 620.00 mm | WIDTH GRO: | 1800.00 mm | DEPTH GRO: | 1770.00 mm | WEIGHT GRO: | 205.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.790,75* | € 2.934,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.790,93* | € 2.935,28* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.803,82* | € 2.947,57* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.837,82* | € 2.982,18* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.874,63* | € 3.019,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|