| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373302-YY Herst.-Nr.: 20730500000002 EAN/GTIN: 4251765310842 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben Schildbreite 1500 mm reinorange, stahl Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler Räumschild rechts und links verstellbar Mit Kette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) In 2 Versionen erhältlich Optional lieferbar: Mit Stahl-Schürfleiste Mit Gummi-Schürfleiste Mit PUR-Schürfleiste Mit Federklappscharre RAL Farbe = RAL 2004 reinorange Material = Stahl Breite = 1500 mm Eigengewicht = 195 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Eigengewicht: | 195 kg | Material: | Stahl | RAL Farbe: | RAL 2004 reinorange | HEIGHT GRO: | 620.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 1770.00 mm | WEIGHT GRO: | 195.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,84* | € 2.016,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.904,25* | € 2.022,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,67* | € 2.022,19* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.908,89* | € 2.031,41* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.953,93* | € 2.078,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|