Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Baustoff-Container mit Klappboden, 1500 kg, 750 L 373026-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373026-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20351000000000
EAN/GTIN:
     4251765305305
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Eichinger® Baustoff-Container mit Klappboden, 1500 kg, 750 Liter, reinorange Stabiler Rechteck-Container mit glatten Innenwänden Vielseitig einsetzbar für Schüttgut und Stückware Optimale Platznutzung auf der LKW-Ladefläche und dem Betriebsgelände Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen Entriegelung funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen und Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Deckel, verzinkt, mehrteilig In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Steinzangen-Entriegelung Tragkraft = 1500 kg Länge = 1330 mm Breite = 1000 mm Höhe = 850 mm Eigengewicht = 210 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
210 kg
Höhe:
850 mm
Länge:
1330 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1330.00 mm
WEIGHT GRO:
210.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 824,40*
€ 918,96*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,37*
€ 923,65*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 826,96*
€ 924,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,12*
€ 924,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,65*
€ 1.099,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,97*
€ 1.081,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,41*
€ 1.025,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,41*
€ 1.002,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,37*
€ 982,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20350000200000
ab € 59,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.