| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-372976-YY Herst.-Nr.: 20350400002555 EAN/GTIN: 4251765305428 |
| |
|
| | |
| Deckel für Eichinger® Baustoff-Container mit Klappboden, Volumen 0,3 m³ Deckel mehrteilig Optional lieferbar für Baustoff-Container Typ 2035 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 900.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Deckel für Klappbodenbehälter, Klappbodenbehälter-Deckel, Klappbodenbehälterdeckel, Stahlblechbehälter, eichinger klappbodenbehälter, bodenklappen container, Zubehör für Klappbodenbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 134,96* | € 164,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 134,85* | € 164,72* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,38* | € 165,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,23* | € 166,77* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,98* | € 168,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|