Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Big Bag Traverse, 2000 kg, anthrazitgrau 372575-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372575-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     10970300000096
EAN/GTIN:
     4251765309839
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Balkentraverse
Eichinger® Big Bag Traverse, 2000 kg, anthrazitgrau Die Eichinger® Big Bag Traverse überzeugt durch eine robuste Stahlkonstruktion, die einen schonenden Transport von Big Bags per Stapler ermöglicht. Die großen Radien der Tragbolzen schonen die Big Bag-Schlaufen und erhöhen die Lebensdauer. Zusätzlich ist die Traverse auch in verzinkter Ausführung erhältlich. Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags per Stapler oder Hebezeug Große Radien der Tragbolzen schonen dauerhaft die Big Bag-Schlaufen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Auch verzinkt lieferbar Material = Stahl Länge = 930 mm Breite = 915 mm RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Breite:
915 mm
Eigengewicht:
80 kg
Länge:
930 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
915.00 mm
DEPTH GRO:
930.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Krantraverse, Lasttraverse, big bag hebekreuz, Big Bag Traversen, Transportsäcke Big Bag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 580,52*
€ 661,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,00*
€ 680,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,05*
€ 683,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,24*
€ 686,50*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,85*
€ 702,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,87*
€ 836,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,95*
€ 823,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,95*
€ 792,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,85*
€ 743,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.