|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-12058-10970300000096 Herst.-Nr.: 10970300000096 EAN/GTIN: 4251765309839 |
| |
|
|  |  |
 | Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug.
Große Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big Bags dauerhaft. Standardmäßig in Eichinger- Orange (RAL 2004) Auch verzinkt lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Traverse | Länge (mm): | 930 mm | Breite (mm): | 915 mm | Höhe mit Bügel (mm): | 440 mm | Gewicht (kg): | 80 kg | Farbe: | anthrazitgrau (RAL 7016) | Marke: | Eichinger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 582,38* | € 658,73* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 600,47* | € 678,05* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 604,14* | € 681,02* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 607,05* | € 684,01* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 623,77* | € 700,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|