Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369867-YY Herst.-Nr.: 2150 5,5-200 EAN/GTIN: 4010886938027 |
| |
|
| | |
| GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 200 mm 2150 5,5-200 Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 26.00 mm | WIDTH GRO: | 26.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,25* | € 6,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,37* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 7,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,17* | € 7,74* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|